曜日別特売

フラットマーカーランプ取付ステー Z型

フラットマーカーランプ取付ステー Z型 - JET INOUE(ジェットイノウエ)フラットマーカーランプ取付ステー Z型 - JET INOUE(ジェットイノウエ)フラットマーカーランプ取付ステー Z型 - JET INOUE(ジェットイノウエ)フラットマーカーランプ取付ステー Z型 - JET INOUE(ジェットイノウエ)フラットマーカーランプ取付ステー Z型 - JET INOUE(ジェットイノウエ)フラットマーカーランプ取付ステー Z型 - JET INOUE(ジェットイノウエ)フラットマーカーランプ取付ステー Z型 - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(3件のレビュー)

錆びにくいステンレス製のフラットマーカーランプ、角型マーカーランプ取付け用ステーです。
取付簡単!バスマーカーランプとステーをネジで留めるだけ!

適合ジェットイノウエ ミニフラットマーカー、超ミニフラットマーカー、ウルトラフラットマーカー内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
厚さ(mm)
長さ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0538581750284497301.580ステンレス
800
729
802(税込)
当日出荷
05385826502845162301.580ステンレス
900
779
857(税込)
当日出荷
05385835502846227301.580ステンレス
1,100
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05385817
2022-07-07
用途: 装置の取り付け

プレス機への装置の取り付けに追加工して使用しました。

対象商品 : 05385817
2021-09-11
用途: 機械のメンテナンス

ステンレス製で、厚みもありなかなかしっかりしているので、大変満足してます。

対象商品 : 05385817
2020-07-17
用途: マーカーランプの取り付け
運輸・通信業

けっこうしっかりした作りで耐久性がありそう価格もこんなもんかな!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする