曜日別特売

ダイヤカット泡シフトノブ グラデーション

ダイヤカット泡シフトノブ グラデーション - JET INOUE(ジェットイノウエ)ダイヤカット泡シフトノブ グラデーション - JET INOUE(ジェットイノウエ)

クリアー系のブルーパープルグラデーションが涼しい印象です。

用途内装パーツ内容量1個
注意
※ギガの副変速機付ミッション車およびスムーサー搭載車、はシフトノブの交換ができません※国産マニュアルシフト車および一部のAT車専用です外国車や純正シフトノブが外れない車両や特殊な取付け方法の車両には使用できません。※すべてのギア位置でシフトノブがハンドル等に接触しないことをご確認の上お使い下さい※自動車関連法に抵触しないようご注意下さい
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
寸法(Φmm)
口径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05394357561661ブルーパープル1505010×1.25アクリル
4,200
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
05394366561662ブルーパープル1505012×1.25アクリル
4,200
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
05394375561664ブルーパープル2005010×1.25アクリル
4,900
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
05394384561665ブルーパープル2005012×1.25アクリル
4,900
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする