アジャスタブルカーテンレールセット

アジャスタブルカーテンレールセット - JET INOUE(ジェットイノウエ)アジャスタブルカーテンレールセット - JET INOUE(ジェットイノウエ)アジャスタブルカーテンレールセット - JET INOUE(ジェットイノウエ)アジャスタブルカーテンレールセット - JET INOUE(ジェットイノウエ)アジャスタブルカーテンレールセット - JET INOUE(ジェットイノウエ)アジャスタブルカーテンレールセット - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(7件のレビュー)

手で簡単に曲がるから取付が簡単。
付属の金ノコで簡単に切れますので、長さの調節も簡単です。
取付金具やランナーなど必要な部品もセットされています。

用途内装パーツ内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05398828508576取付金具(14個)、ランナー(24個)、マグネットランナー(2個)、エンドキャップ(2個)、固定用ビス(14本)、金ノコ(1本)4
6,800
6,798
7,478(税込)
当日出荷
05398837508577取付金具(18個)、ランナー(40個)、マグネットランナー(2個)、エンドキャップ(2個)、固定用ビス(18本)、金ノコ(1本)5
7,800
7,798
8,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-23
用途: 仕切カーテン

カ-ブ自在カーテンレールと取付金具が別体でとても取付が困難です。レールも巻癖が酷く大変なので、通常のカーテンレール取付と考えない方が良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 05398828
2019-11-13
用途: シャワールームの仕切りカーテン
教育・研究機関

トラックの窓カーテン用ということですが,シャワールームの仕切りカーテンとして使う予定.ただし,まだ取り付けていません.というのは,天井より少し下げた形で取り付けたいので,吊り下げ金具として適当なものを物色中で,未だいいものが見つかっていいないからです.

対象商品 : 05398828
2018-05-15
用途: 仮眠時
運輸・通信業

取付金具のネジ穴を純正タイプと同じように約10mmのネジ穴にして欲しいです。
取付が少しでも楽になると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 05398828
2017-12-15
用途: 箱バンのカーテン取付用

付属のノコでは切断不可能でしたので、ペンチ、大型のニッパーを使用するとかんたんに切断できます。
カーテンは大半が黒色、濃色系を取り付けられる方が多いと思いますので黒色のレールがあれば良いと思いました。

対象商品 : 05398828
2020-05-09
用途: 仮眠

付属の取付ネジで天井に付けると抜けてしまうので、もっと抜けにくい工夫をされているネジを付属して欲しい。それと、カーテンライナーの数をもう少し多くして欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 05398828
2018-01-18
用途: キャンセルした為わからない
サービス業

キャンセルした為わからないです。対応がよく気持ちよくキャンセルできました。又よろしくお願いします。

対象商品 : 05398837
2017-01-26
用途: 整理整頓棚制作

当方の使用用途に概ね満足できる商品でしたが、一番のポイントは簡単に付属の糸ノコで切断可能という点でした。ただ、実際は付属の糸ノコでは簡単に切断できません。かなり大変ですので、今回は電動ノコギリで対処しました。あとはオプションの部品(ブラケットやレールエンド)がもう少し安価であればより完璧です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする