曜日別特売

ガングリップタイプノブ 木目

ガングリップタイプノブ 木目 - JET INOUE(ジェットイノウエ)ガングリップタイプノブ 木目 - JET INOUE(ジェットイノウエ)ガングリップタイプノブ 木目 - JET INOUE(ジェットイノウエ)ガングリップタイプノブ 木目 - JET INOUE(ジェットイノウエ)ガングリップタイプノブ 木目 - JET INOUE(ジェットイノウエ)ガングリップタイプノブ 木目 - JET INOUE(ジェットイノウエ)ガングリップタイプノブ 木目 - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(2件のレビュー)

高級感のある木目模様のノブ、形状が掴みやすく操作性UP

用途内装パーツ内容量1個
注意
※ギガの副変速機付ミッション車およびスムーサー搭載車、はシフトノブの交換ができません※国産マニュアルシフト車および一部のAT車専用です外国車や純正シフトノブが外れない車両や特殊な取付け方法の車両には使用できません。※すべてのギア位置でシフトノブがハンドル等に接触しないことをご確認の上お使い下さい※自動車関連法に抵触しないようご注意下さい
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
寸法(Φmm)
口径(mm)
主な適合車種
材質
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70210753560203茶木目1006012×1.75-樹脂-
4,100
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
05394226560202茶木目1006012×1.25-樹脂10×1.25変換アダプター:1個
4,100
3,898
4,288(税込)
当日出荷
05394244560205茶木目1506012×1.25-樹脂10×1.25変換アダプター:1個
5,000
4,798
5,278(税込)
当日出荷
70210762560206茶木目1506012×1.75-樹脂-
5,000
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
48696576560212黒木目1006012×1.25-樹脂10×1.25変換アダプター:1個
4,100
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
48696585560213黒木目1006012×1.75いすゞ4t~大型車専用です樹脂-
4,100
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
48696594560215黒木目1506012×1.25-樹脂10×1.25変換アダプター:1個
5,000
4,798
5,278(税込)
当日出荷
48696603560216黒木目1506012×1.75いすゞ4t~大型車専用です樹脂-
5,000
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05394235560204-------
4,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05394226
2024-06-26
用途: トラック運転
運輸・通信業

昔は長いシフトノブを好んで着けてましたが、最終的にはこのサイズ感で落ち着きますね。

対象商品 : 05394226
2019-12-18
用途: 運転
運輸・通信業

凄く手に馴染む!
高級感が出ていい感じになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする