曜日別特売

クリスタル泡シフトノブ

クリスタル泡シフトノブ - JET INOUE(ジェットイノウエ)クリスタル泡シフトノブ - JET INOUE(ジェットイノウエ)クリスタル泡シフトノブ - JET INOUE(ジェットイノウエ)クリスタル泡シフトノブ - JET INOUE(ジェットイノウエ)クリスタル泡シフトノブ - JET INOUE(ジェットイノウエ)クリスタル泡シフトノブ - JET INOUE(ジェットイノウエ)クリスタル泡シフトノブ - JET INOUE(ジェットイノウエ)クリスタル泡シフトノブ - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(5件のレビュー)

ジェットイノウエの定番ノブ、シフトノブイルミネーションとの相性も抜群です。

用途内装パーツ内容量1個
注意
※ギガの副変速機付ミッション車およびスムーサー搭載車、はシフトノブの交換ができません※国産マニュアルシフト車および一部のAT車専用です外国車や純正シフトノブが外れない車両や特殊な取付け方法の車両には使用できません。※すべてのギア位置でシフトノブがハンドル等に接触しないことをご確認の上お使い下さい※自動車関連法に抵触しないようご注意下さい
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
寸法(Φmm)
口径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05395294560686パープル3004510×1.25アクリル
7,000
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
05395303560687パープル3004512×1.25アクリル
7,000
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
05395312560689ブルー3004510×1.25アクリル
7,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
05395328560690ブルー3004512×1.25アクリル
7,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
05395337560695クリアー3004510×1.25アクリル
7,000
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
05395346560696クリアー3004512×1.25アクリル
7,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
05395355560698パープル1154510×1.25アクリル
3,600
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
05395364560699パープル1154512×1.25アクリル
3,600
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
05395373560701パープル1504510×1.25アクリル
4,300
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
05395382560702パープル1504512×1.25アクリル
4,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
05395398560704パープル2004510×1.25アクリル
5,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
05395407560705パープル2004512×1.25アクリル
5,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
05395416560708ブルー1154510×1.25アクリル
3,600
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
05395425560709ブルー1154512×1.25アクリル
3,600
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
05395434560711ブルー1504510×1.25アクリル
4,300
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
05395443560712ブルー1504512×1.25アクリル
4,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
05395452560714ブルー2004510×1.25アクリル
5,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
05395468560715ブルー2004512×1.25アクリル
5,300
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
05395477560738クリアー1154510×1.25アクリル
3,600
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
05395486560739クリアー1154512×1.25アクリル
3,600
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
05395495560741クリアー1504510×1.25アクリル
4,300
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
05395504560742クリアー1504512×1.25アクリル
4,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
05395513560744クリアー2004510×1.25アクリル
5,300
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
05395522560745クリアー2004512×1.25アクリル
5,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05395443
2023-08-14
用途: 家業のトラックに純正のシフトノブより持ちやすいし
農・林・水産業

ギアチェンジもやりやすいです。純正のシフトノブは、ノブがシフトパターンも見にくいので今回買いました。

対象商品 : 05395443
2023-05-03
用途: 作業車のトラックシフト
農・林・水産業

純正のシフトノブのシフトパターンが擦り減ってわかりにくいので社外のシフトノブを買いました。

対象商品 : 05395303
2018-12-26
用途: トラックの運転
運輸・通信業

パープルで泡がキレイです。
長さがあるのでひび割れたりしないか心配です。

対象商品 : 05395504
2016-04-22
用途: 会社のトラック用

太さは丁度よかったが、
長さが少し長かった。

対象商品 : 05395504
2016-04-23
用途: 社用車用

太さは、丁度よかったが、
少し長かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする