ツイストエクステンションレバー

ツイストエクステンションレバー - JET INOUE(ジェットイノウエ)ツイストエクステンションレバー - JET INOUE(ジェットイノウエ)ツイストエクステンションレバー - JET INOUE(ジェットイノウエ)ツイストエクステンションレバー - JET INOUE(ジェットイノウエ)ツイストエクステンションレバー - JET INOUE(ジェットイノウエ)ツイストエクステンションレバー - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(3件のレビュー)

お好みの位置で固定できるように関節を2ヶ所設けました。
シフトノブイルミネーションも取付できます。

用途内装パーツ仕様6角レンチ付材質/仕上真鍮/クロームメッキ内容量1個
注意
※ギガの副変速機付ミッション車およびスムーサー搭載車、はシフトノブの交換ができません※国産マニュアルシフト車および一部のAT車専用です外国車や純正シフトノブが外れない車両や特殊な取付け方法の車両には使用できません。※すべてのギア位置でシフトノブがハンドル等に接触しないことをご確認の上お使い下さい※自動車関連法に抵触しないようご注意下さい
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
口径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05395836566241クロームメッキ9010×1.25真鍮
4,700
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
05395845566242クロームメッキ9012×1.25真鍮
4,700
4,298
4,728(税込)
当日出荷
05395854566243クロームメッキ9012×1.75真鍮
4,700
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
05395863566246クロームメッキ-10×1.25真鍮
5,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
05395872566247クロームメッキ12012×1.25真鍮
5,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
05395888566248クロームメッキ12012×1.75真鍮
5,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
05395897566251クロームメッキ5010×1.25真鍮
4,500
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
05395906566252クロームメッキ5012×1.25真鍮
4,500
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
05395915566253クロームメッキ5012×1.75真鍮
4,500
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05395872
2021-05-21
用途: 作業車の内装用
牧工業建設業・工事業

思ってた以上にしっくりきましたので満足してます。次も何かあれば購入したいです。

対象商品 : 05395872
2017-12-06
用途: トラックの飾り
敏興業建設業・工事業

角度を変えられ長さも適度によくいろんな車にいいと思います。」

対象商品 : 05395915
2018-01-05
用途:
敏興業建設業・工事業

シフトノブに取り付ける。角度を調整しながら取り付けた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする