モコモコ8角シフトノブ

モコモコ8角シフトノブ - JET INOUE(ジェットイノウエ)モコモコ8角シフトノブ - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(1件のレビュー)

ジェットイノウエの定番ノブ、シフトノブイルミネーションとの相性も抜群です。

用途内装パーツ内容量1個
注意
※ギガの副変速機付ミッション車およびスムーサー搭載車、はシフトノブの交換ができません※国産マニュアルシフト車および一部のAT車専用です外国車や純正シフトノブが外れない車両や特殊な取付け方法の車両には使用できません。※すべてのギア位置でシフトノブがハンドル等に接触しないことをご確認の上お使い下さい※自動車関連法に抵触しないようご注意下さい
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
寸法(Φmm)
口径(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05394612561354ブラック1505010×1.25Φ50×150
4,000
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
05394628561355ブラック1505012×1.25Φ50×150
4,000
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
05394637561357ブラック2005010×1.25Φ50×200
5,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
05394646561358ブラック2005012×1.25Φ50×200
5,000
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
05394497561324ブルー---Φ50×150
4,000
取扱い終了
05394506561325ブルー---Φ50×150
4,000
取扱い終了
05394515561327ブルー---Φ50×200
5,000
取扱い終了
05394524561328ブルー---Φ50×200
5,000
取扱い終了
05394533561334ワインレッド---Φ50×150
4,000
取扱い終了
05394542561335ワインレッド---Φ50×150
4,000
取扱い終了
05394558561337ワインレッド---Φ50×200
5,000
取扱い終了
05394567561338ワインレッド---Φ50×200
5,000
取扱い終了
05394576561344ホワイト---Φ50×150
4,000
取扱い終了
05394585561345ホワイト---Φ50×150
4,000
取扱い終了
05394594561347ホワイト---Φ50×200
5,000
取扱い終了
05394603561348ホワイト---Φ50×200
5,000
取扱い終了
05394655561364パールホワイト---Φ50×150
4,000
取扱い終了
05394664561365パールホワイト---Φ50×150
4,000
取扱い終了
05394673561367パールホワイト---Φ50×200
5,000
取扱い終了
05394682561368パールホワイト---Φ50×200
5,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05394646
2018-04-27
用途: 購入者

長すぎて少し使いづらい気もしますが、
慣れればなんのこともありません。
おすすめ出来ないシフトノブ

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする