曜日別特売

コンベックス耐候・耐熱性タイプ

コンベックス耐候・耐熱性タイプ - 芝軽粗材コンベックス耐候・耐熱性タイプ - 芝軽粗材コンベックス耐候・耐熱性タイプ - 芝軽粗材コンベックス耐候・耐熱性タイプ - 芝軽粗材コンベックス耐候・耐熱性タイプ - 芝軽粗材コンベックス耐候・耐熱性タイプ - 芝軽粗材コンベックス耐候・耐熱性タイプ - 芝軽粗材コンベックス耐候・耐熱性タイプ - 芝軽粗材
(1件のレビュー)

ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品。
アイボリー色なので建物の外壁等、周囲の色調に合わせた選択が可能です。
紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適し、物性劣化が少ないグレードです。

アイボリー特性耐候、耐熱、耐紫外線使用温度範囲(℃)-40~+105
全13種類を絞り込む
結束範囲(Φmm)
内容量
13種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
結束範囲(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05376507CV-70W1袋(100本)1.6~10
オープン
349
384(税込)
当日出荷
05376516CV-80W1袋(100本)1.6~15
オープン
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
05376525CV-90W1袋(100本)1.6~16
オープン
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
05376534CV-100W1袋(100本)1.6~20
オープン
379
417(税込)
当日出荷
05376543CV-125W1袋(100本)5~30
オープン
649
714(税込)
当日出荷
05376552CV-150W1袋(100本)5~35
オープン
629
692(税込)
当日出荷
05376568CV-175W1袋(100本)5~40
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
05376577CV-200W1袋(100本)5~45
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
05376586CV-250W1袋(100本)5~60
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
05376595CV-300W1袋(100本)5~80
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
05376604CV-350W1袋(100本)5~90
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
05376613CV-450W1袋(50本)15~125
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
05376622CV-550W1袋(50本)15~150
オープン
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05376534
2018-11-08
用途: ケーブル配線に伴い、ポイント、ポイントでの結束作業。
サービス業

室内作業で使用するが、長持ちします。使い勝手が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする