曜日別特売

コンベックスビス止め用タイプF

コンベックスビス止め用タイプF - 芝軽粗材

バンド頭部にビス止め用固定穴を設けています。
ハーネスを組み込む前に、容易にクランプを固定できます。
ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性,耐油性にすぐれています。
自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。
結束の確実性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。
耐候・耐熱性タイプは紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適します。

特性耐候、耐熱、耐食、耐油
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
結束範囲(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05377094CV-100F1袋(1000本)自然色1.6~25
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
05377103CV-150F1袋(100本)自然色5~35
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
05377112CV-200F1袋(100本)自然色5~45
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
05377128CV-350F1袋(100本)自然色5~90
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
05377137CV-100F-B1袋(1000本)1.6~25
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
05377146CV-150F-B1袋(100本)5~35
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
05377155CV-200F-B1袋(100本)5~45
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
05377164CV-350F-B1袋(100本)5~90
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする