東正車輛
ゴールドキャスターWK(MCナイロン)固定車
材質(車輪)
MCナイロン
材質
スチール
形状
固定車
荷重種別
中荷重
タイプ
中荷重
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05580995
WK-75MCA
75
120
95×72
63×40
100
¥
4,510
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05581004
WK-100MCA
100
180
116×79
80×45
144
¥
7,660
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05581013
WK-130MCA
130
250
138×93
100×56
177
¥
12,140
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05581022
WK-150MCA
150
300
138×93
100×56
198
¥
16,590
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
05581038
WK-200MCA
200
400
154×102
112×63
250
¥
31,380
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください