東正車輛
ゴールドキャスターWK(MCナイロン)固定車ストッパー付
材質(車輪)
MCナイロン
材質
スチール
形状
固定車
荷重種別
中荷重
タイプ
中荷重
ストッパー
回転ストッパー付
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05581047
WK-75MCA-S
75
120
117.6
95×72
63×40
100
¥
5,130
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05581056
WK-100MCA-S
100
180
176.4
116×79
80×45
144
¥
8,570
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05581065
WK-130MCA-S
130
250
245
138×93
100×56
177
¥
13,160
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05581074
WK-150MCA-S
150
300
294
138×93
100×56
198
¥
17,750
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05581083
WK-200MCA-S
200
400
392
154×102
112×63
250
¥
32,980
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください