東正車輛
ゴールドキャスターEJプレート自在式(ナイロン車)
材質(車輪)
ナイロン
材質
スチール
形状
自在車
荷重種別
軽荷重
タイプ
軽荷重
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05581232
EJ-50N
50
40
70×42
56×28
65
¥
470
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05581257
EJ-75N
75
50
70×42
56×28
92
¥
660
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05581266
EJ-100N
100
60
100×58
82×40
122
¥
1,030
¥
739
¥
813
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05581248
EJ-65N
65
40
70×42
56×28
82
¥
430
取扱い終了
05581275
EJ-125N
125
70
100×58
82×40
148
¥
830
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください