曜日別特売

ゴールドキャスターEJプレート自在式(ウレタン車)

ゴールドキャスターEJプレート自在式(ウレタン車) - 東正車輛ゴールドキャスターEJプレート自在式(ウレタン車) - 東正車輛ゴールドキャスターEJプレート自在式(ウレタン車) - 東正車輛
材質(車輪)ウレタン材質スチール形状自在車荷重種別軽荷重タイプ軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05581284EJ-50U504070×4256×2865
790
569
626(税込)
当日出荷
05581302EJ-75U755070×4256×2892
1,030
729
802(税込)
9日以内出荷
05581318EJ-100U10060100×5882×40122
1,670
1,198
1,318(税込)
当日出荷
05581293EJ-65U654070×4256×2882
670
取扱い終了
05581327EJ-125U12570100×5882×40148
1,340
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする