東正車輛
ゴールドキャスターEJプレート自在式(ウレタン車B入)
材質(車輪)
ウレタン(ベアリング入り)
材質
スチール
軸径(Φmm)
8
形状
自在車
荷重種別
軽荷重
タイプ
軽荷重
車輪幅(mm)
27
取付穴径d(mm)
8.8
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05581336
EJ-100UB
100
50
100×58
82×40
122
¥
2,110
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
05581345
EJ-125UB
125
70
100×58
82×40
148
¥
1,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください