曜日別特売

キッチンセルローズ吸水マットBL

キッチンセルローズ吸水マットBL - ワイズキッチンセルローズ吸水マットBL - ワイズ
(3件のレビュー)

セルローズは植物生まれの地球にやさしい天然素材です。
製造時にフロンガスを使用せず、捨てても自然分解して土に還ります。自重の約10倍の水分を吸収します。

用途食器を洗った後の水切りマットとしてや、シンク周りやテーブルの拭き取りなどにもご利用頂けます。寸法(mm)約480×310(湿潤時)材質セルローズ(植物性繊維素)耐熱温度(℃)約120厚さ(mm)7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05549513KZ-088
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05549513
2024-06-17
用途: 保水剤として
医療・福祉・介護関連業

色が、もっと明るい青色であって欲しかったです。
くすんだ青色なので、汚れているように感じてしまいます。

対象商品 : 05549513
2017-12-25
用途: 厨房 水槽の隣のステンレス台の上に
こんぴらうどん

少し薄手なのが 購入前の心配事でしたが、薄さが幸いして
水が 絞りやすいです、価格の面でも 満足しています。

対象商品 : 05549513
2017-10-22
用途: キッチンの台拭き

思っていたよりかなり厚手、その分、吸水力もあり、満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする