特殊電極
ステンレス鋼用ミグ溶接ソリッドワイヤー M-309
用途
SUS309S・ステンレス鋳鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼・低合金鋼などの異材溶接
JIS規格
Z3321 YS309
使用ガス
Ar+2%O2
AWS規格
A5.9 ER309
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
ソリッド
内容量
1箱(12.5kg)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05550378
M-309 Φ1.2
1.2
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
05550387
M-309 Φ1.6
1.6
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください