ステンレス鋼用ミグ溶接ソリッドワイヤー M-316

ステンレス鋼用ミグ溶接ソリッドワイヤー M-316 - 特殊電極ステンレス鋼用ミグ溶接ソリッドワイヤー M-316 - 特殊電極
用途SUS316 の共金溶接、ステンレス鋼と軟鋼の異材溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3321 YS316使用ガスAr+2%O2AWS規格A5.9 ER316RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド内容量1箱(12.5kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05550414M-316 Φ1.2
オープン
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする