特殊電極
Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-HTL-C2
用途
ハステロイC 及びハステロイC276 の溶接、ハステロイC及びハステロイC276 と他の材料との異材溶接、ハステロイCクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接
ワイヤー径(Φmm)
1.2
JIS規格
Z3334 SNi6276
使用ガス
Ar
AWS規格
A5.14 ERNiCrMo-4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
ソリッド
内容量
1箱(12.5kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05550527
M-HTL-C2 Φ1.2
オープン
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください