曜日別特売

Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-NIB

Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-NIB - 特殊電極Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-NIB - 特殊電極
用途純ニッケルの溶接、純ニッケルと炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル合金などの異材溶接、純ニッケルクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接JIS規格Z3334 SNi2061使用ガスArAWS規格A5.14 ERNi-1RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド内容量1箱(12.5kg)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05550624M-NIB Φ1.21.2
オープン
339,800
373,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
05550633M-NIB Φ1.61.6
オープン
339,800
373,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする