Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-NIC-3

Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-NIC-3 - 特殊電極Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-NIC-3 - 特殊電極
用途インコネルの溶接、インコネルと炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル及び高ニッケル合金あるいはステンレス鋼と低合金鋼などの異材溶接、インコネルクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接JIS規格Z3334 SNi6082使用ガスArAWS規格A5.14 ERNiCr-3RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド内容量1箱(12.5kg)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05550642M-NIC-3 Φ1.21.2
オープン
269,800
296,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
05550658M-NIC-3 Φ1.61.6
オープン
269,800
296,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする