特殊電極
Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-NIC-625
用途
インコネル625の溶接、インコネルと炭素鋼・ステンレス鋼などの異材溶接、炭素鋼への肉盛溶接
JIS規格
Z3334 SNi6625
使用ガス
Ar
AWS規格
A5.14 ERNiCrMo-3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
ソリッド
内容量
1箱(12.5kg)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05550667
M-NIC-625 Φ1.2
1.2
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
05550676
M-NIC-625 Φ1.6
1.6
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください