曜日別特売

ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-308LF

ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-308LF - 特殊電極ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-308LF - 特殊電極ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-308LF - 特殊電極
(1件のレビュー)

極低炭素の19Cr-9Ni の溶着金属が得られるCO2溶接用フラックス入りワイヤです。
ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホールの発生もなく、光沢のある美しいビード外観が得られるなど優れた溶接性を示します。

用途オーステナイト系ステンレス鋼の代表鋼であるSUS304(18Cr-8Ni)及びSUS304L の溶接、その他SUS301・SUS302・SUS305 の溶接JIS規格Z3323 TS308L-FB0AWS規格A5.22 E308LT0-1ワイヤー種類フラックス入り
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ワイヤー径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05550825MT-308LF Φ0.81箱(5kg)0.8
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
05550834MT-308LF Φ0.91箱(12.5kg)0.9
オープン
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
05550843MT-308LF Φ1.21箱(12.5kg)1.2
オープン
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
05550852MT-308LF1箱(12.5kg)1.6
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05550825
2021-01-04
用途: 異材溶接
黒川農機サービス

co2で使用しています。
低電圧でもビートが綺麗に仕上がり使いやすいワイヤーですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする