曜日別特売

ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-630

ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-630 - 特殊電極ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-630 - 特殊電極

析出硬化系ステンレス鋼(17-4PH)の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。
作業性は非常に良好で、アークは安定し、スパッタの発生もほとんどなく、金属光沢のある美しいビード外観が得られます。
溶接のままから各種の時効処理を施すことにより硬さや強度に優れた溶着金属が得られます。

用途主にSUS630 の溶接及びバルブシート面など摩耗と腐食を受ける品物の肉盛溶接ワイヤー径(Φmm)1.6使用ガスCO2電流範囲(A)180~320RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り内容量1箱(12.5kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05551148MT-630 Φ1.6
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする