曜日別特売

硬化肉盛用ミグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CXA-41

硬化肉盛用ミグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CXA-41 - 特殊電極硬化肉盛用ミグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CXA-41 - 特殊電極

13Cr-4Ni-1Mo の溶着金属成分を得る、ミグ溶接用フラックス入りワイヤです。
フラックス入りワイヤであるため、アークは安定しスパッタもほとんどなく、スラグの剥離性も良好でビード外観は非常にきれいです。ま
た、ブローホール感受性が低く風の影響を受け難いなど良好な溶接部が得られます。
溶着金属はオーステナイトを含むマルテンサイト組織で耐割れ性に優れ、耐食性・耐熱性・耐摩耗性に優れた溶着金属が得られます。

用途バルブ及びバルブシート面・ロール・ローラ・シャフトなど金属間摩耗を受け、耐食性・耐熱性・耐摩耗性が要求される箇所の硬化肉盛使用ガスAr 20~25(L/min)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り内容量1箱(20kg)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05551288MT-CXA-41 Φ1.21.2
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
05551297MT-CXA-41 Φ1.61.6
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする