曜日別特売

硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CXRH

硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CXRH - 特殊電極硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CXRH - 特殊電極

溶接のままでHV570 程度の溶着金属が得られます。
溶着金属は13Cr マルテンサイト鋼で、優れた耐摩耗性を示すと共に、耐食性及び耐酸化性にも優れています。
作業性は良好で、欠陥のない美しいビードが得られます。

用途ロール・ローラ・シャフト・スクリューコンベア・クラッシャー・バケットなどの肉盛溶接ワイヤー径(Φmm)1.6JIS規格Z3326 YF4B-C-600使用ガスCO2 20~25(L/min)電流範囲(A)250~350RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り内容量1箱(20kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05551324MT-CXRH Φ1.6
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする