特殊電極
硬化肉盛用ミグ溶接フラックス入りワイヤー MT-FZ1000
タングステン炭化物系で、溶着金属中にタングステン炭化物を生成し、エロージョン及び土砂摩耗に最適です。
溶着金属は優れた耐摩耗性を示すと共に、腐食及び高温雰囲気中でも耐摩耗性に優れています。
用途
ブロワー・サンドブラスト・ミキサーブレード・スクリューコンベア・スピードマーラーなどの肉盛
ワイヤー径(Φmm)
1.6
使用ガス
Ar 20~25(L/min)
電流範囲(A)
300~350
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
フラックス入り
内容量
1箱(10kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05551358
MT-FZ1000 Φ1.6
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください