硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-FZ90

硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-FZ90 - 特殊電極硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-FZ90 - 特殊電極

高クロム鋳鉄系で、溶着金属中に多量のクロム炭化物を生成すると同時に、Mo,W,Nb,V などによる複合炭化物も生成し、エロージョン及び土砂摩耗に最適です。
溶着金属は優れた耐摩耗性を示すと共に、腐食及び高温雰囲気中でも耐摩耗性に優れています。

用途ブロワー・サンドブラスト・ミキサーブレード・スクリューコンベア・スピードマーラーなどの肉盛ワイヤー径(Φmm)1.6使用ガスCO2 20~25(L/min)電流範囲(A)230~300RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り内容量1箱(12.5kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05551403MT-FZ90 Φ1.6
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする