特殊電極
硬化肉盛用ミグ溶接フラックス入りワイヤー MT-STL-12
Co-Cr-W 合金で、いわゆるステライトと呼ばれている合金で高硬度を示す合金です。
MT-STL-1 に比べて耐摩耗性は劣りますが、靱性には優れています。
用途
高圧ポンプ軸スリーブ・繊維工業カッター刃先・抜型エッジ等、耐食性・耐熱性・耐摩耗性を必要とする部品の肉盛
ワイヤー径(Φmm)
1.6
使用ガス
ミグ溶接/Ar 20~25(L/min)、ティグ溶接/Ar 10~20(L/min)
電流範囲(A)
ミグ溶接/150~350、ティグ溶接/150~300
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
フラックス入り
内容量
1箱(10kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05551464
MT-STL-12 Φ1.6
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください