曜日別特売

硬化肉盛用ミグ溶接フラックス入りワイヤー MT-STL-21

硬化肉盛用ミグ溶接フラックス入りワイヤー MT-STL-21 - 特殊電極硬化肉盛用ミグ溶接フラックス入りワイヤー MT-STL-21 - 特殊電極

Co-Cr-Mo 系の耐摩耗用溶接材料です。
溶着金属は耐摩耗性・耐熱性・耐食性・耐酸化性に優れ、衝撃を伴う高温での腐食及び金属間摩耗を受ける部品の肉盛に適しています。
特に熱間における衝撃に対して優れた性能を示します。

用途熱間トリミングダイス・シヤブレード・高温バルブ・鍛造機械部品などの肉盛ワイヤー径(Φmm)1.6使用ガスミグ溶接/Ar 20~25(L/min)、ティグ溶接/Ar 10~20(L/min)電流範囲(A)ミグ溶接/150~350、ティグ溶接/150~300RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り内容量1箱(10kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05551473MT-STL-21 Φ1.6
オープン
499,800
549,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする