特殊電極
ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-2RMO-4
用途
水車ランナー・プロペラなどのNi を含む13Cr 鋼・SCS3・SCS6 の接合や巣埋め、また従来の13Cr 鋼の溶接
棒長(mm)
1000
JIS規格
Z3321 YS410NiMo
AWS規格
A5.9 ER410NiMo
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5kg)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05552313
T-2RMO-4 Φ1.6
1.6
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
14日以内出荷
05552322
T-2RMO-4 Φ2
2
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
14日以内出荷
05552338
T-2RMO-4 Φ2.4
2.4
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください