特殊電極
ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-309L
用途
SUS309S・ステンレス鋳鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼・低合金鋼などの異材溶接
棒長(mm)
1000
JIS規格
Z3321 YS309L
AWS規格
A5.9 ER309L
内容量
1箱(5kg)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05552557
T-309L Φ1.6
1.6
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
05552566
T-309L Φ2
2
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
05552575
T-309L Φ2.4
2.4
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
05552593
T-309L Φ3.2
3.2
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
05552584
T-309L Φ2.6
2.6
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください