特殊電極
ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-316
用途
SUS316 の共金溶接、ステンレス鋼と軟鋼の異材溶接
棒長(mm)
1000
JIS規格
Z3321 YS316
AWS規格
A5.9 ER316
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5kg)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05552706
T-316 Φ1.6
1.6
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
14日以内出荷
05552715
T-316 Φ2
2
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
14日以内出荷
05552724
T-316 Φ2.4
2.4
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
14日以内出荷
05552733
T-316 Φ3.2
3.2
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
14日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください