特殊電極
ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-316L
用途
SUS316L の溶接、ステンレス鋼と軟鋼の異材溶接
棒長(mm)
1000
JIS規格
Z3321 YS316L
AWS規格
A5.9 ER316L
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5kg)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05552742
T-316L Φ1
1
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
05552758
T-316L Φ1.2
1.2
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
05552767
T-316L Φ1.6
1.6
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
05552776
T-316L Φ2
2
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
05552785
T-316L Φ2.4
2.4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
05552794
T-316L Φ2.6
2.6
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
05552803
T-316L Φ3.2
3.2
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください