特殊電極
銅及び銅合金ティグ溶接棒 被覆棒 T-CU-2
フラックス被覆棒で、母材に対するなじみ性が良く湯流れも良いため、銅羽口などの補修溶接に適しています。
用途
電気部品、電極板、電極ホルダー、銅羽口など純銅の溶接
棒長(mm)
1000
JIS規格
Z3341 Ycu
AWS規格
A5.7 ERCu
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5kg)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05553022
T-CU-2 Φ2.6
2.6
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
14日以内出荷
05553038
T-CU-2 Φ3.2
3.2
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
14日以内出荷
05553047
T-CU-2 Φ4
4
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
14日以内出荷
05553056
T-CU-2 Φ5
5
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
14日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください