銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CUL-A

銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CUL-A - 特殊電極

溶着金属の組織はα+βの2相よりなり、α単層のものより強度及び耐亀裂性に優れています。
マンガン黄銅のようなZn 含有量の高い母材でも、なじみ性が良く優れた機械的性質の溶接部を得ることができます。

用途アルミニウム青銅、アルミニウム黄銅、マンガン黄銅などの継手溶接及び肉盛溶接、摺動摩耗部の肉盛溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3341 YCuAlAWS規格A5.7 ERCuAl-A2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5kg)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05553092T-CUL-A Φ1.61.6
オープン
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
05553108T-CUL-A Φ2.42.4
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
05553117T-CUL-A Φ3.23.2
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
05553126T-CUL-A Φ44
オープン
47,980
52,778(税込)
14日以内出荷
05553135T-CUL-A Φ55
オープン
46,980
51,678(税込)
14日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする