特殊電極
Ni及びNi合金ティグ溶接棒 T-HTL-C22
用途
ハステロイC22 及びインコネル622 の溶接、ハステロイ合金と他材料との異材溶接
棒長(mm)
1000
JIS規格
Z3334 SNi6022
AWS規格
A5.14 ERNiCrMo-10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5kg)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05553424
T-HTL-C22 Φ1.6
1.6
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
05553433
T-HTL-C22 Φ2.4
2.4
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください