特殊電極
Ni及びNi合金ティグ溶接棒 T-NIA
用途
モネルの溶接、モネルと炭素鋼の異材溶接、モネルクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接
棒径(Φmm)
2.4
棒長(mm)
1000
JIS規格
Z3334 SNi4060
AWS規格
A5.14 ERNiCu-7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05553537
T-NIA Φ2.4
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください