特殊電極
Ni及びNi合金ティグ溶接棒 T-NIB
用途
純ニッケルの溶接、純ニッケルと炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル合金などの異材溶接、純ニッケルクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接
棒長(mm)
1000
JIS規格
Z3334 SNi2061
AWS規格
A5.14 ERNi-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5kg)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05553546
T-NIB Φ1.6
1.6
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
14日以内出荷
05553555
T-NIB Φ2
2
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
14日以内出荷
05553564
T-NIB Φ2.4
2.4
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
14日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください