特殊電極
Ni及びNi合金ティグ溶接棒 T-NIC-625
用途
インコネル625の溶接、インコネルと炭素鋼・ステンレス鋼などの異材溶接、炭素鋼への肉盛溶接
棒径(Φmm)
2.4
棒長(mm)
1000
JIS規格
Z3334 SNi6625
AWS規格
A5.14 ERNiCrMo-3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05553607
T-NIC-625 Φ2.4
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください