特殊電極
チタンティグ溶接棒 T-Ti(2)
用途
純チタン(2 種)の溶接
棒長(mm)
1000
JIS規格
Z3331 STi0120J
AWS規格
A5.16 ERTi-3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5kg)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05553747
T-Ti(2) Φ1.6
1.6
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
6日以内出荷
05553756
T-Ti(2) Φ2
2
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
14日以内出荷
05553765
T-Ti(2) Φ2.4
2.4
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
14日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください