曜日別特売

硬化肉盛用サブマージアーク溶接フラックス入りワイヤー UT-2RMO-4

硬化肉盛用サブマージアーク溶接フラックス入りワイヤー UT-2RMO-4 - 特殊電極

13Cr-4Ni-1Mo の溶着金属を得るサブマージアーク溶接用フラックス入りワイヤです。
溶着金属はマルテンサイトに微細なオーステナイトを含む組織で、従来の13Cr 鋼に比べて靭性、耐割れ性に優れています。
溶着金属は機械的性質や切欠き靭性に優れ、耐食性・耐熱性・耐摩耗性にも優れています。
特に耐ヒートチェック性が良好で、繰返し加熱冷却を受ける部品への肉盛は効果的です。

用途
連鋳ロール・各種ロール・ローラ・シャフトあるいは腐食環境のもとで摩耗を受ける装置の耐食性・耐摩耗性・特に耐ヒートチェック性を要する部
品の肉盛溶接
ワイヤー径(Φmm)3.2速度30~60cm/min使用電圧範囲(V)26~30電流範囲(A)300~450RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り内容量1箱(20kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05553826UT-2RMO-4 Φ3.2
オープン
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする