シャープランス

シャープランス - 酸素アーク工業シャープランス - 酸素アーク工業シャープランス - 酸素アーク工業シャープランス - 酸素アーク工業シャープランス - 酸素アーク工業シャープランス - 酸素アーク工業シャープランス - 酸素アーク工業シャープランス - 酸素アーク工業

シャープランスは、ランスが発生する熱量を増加する目的で、燃焼用鋼管の中に熔断用芯線を数本から数十本内蔵させ熔断効率を向上させた製品です。
鉄鋼に限らず、ステンレス、真鍮などの合金、非鉄金属、セラミックなど、ガス切断、機械的切断では困難を伴う切断物を騒音、振動なしに3600℃以上の高温で簡単に、敏速に熔断、穿孔することができます。
特殊鋼、鋳鋼、銑鉄、スラグ、耐火物の熔断、穿孔に最適で装置に熱源を必要としませんので、移動する作業にも適しています。また作業環境によっては水中での熔断も可能です。

注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
接続方法
外径(Φmm)
全長(mm)
酸素圧力(MPa)
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05554124SL3-18ネジ1箱(5本)切断ネジソケット17.330000.18~1.0ノロ混じりの銑鉄の溶断、耐火レンガの溶断・穿孔、炉底サラマンダーの溶断・穿孔、特殊鋼の溶断、コンクリート構造物の穿孔、鋼板の水中溶断
17,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05554133SL3-11ネジ1箱(5本)切断ネジソケット17.330000.18~1.0ノロ混じりの銑鉄の溶断、高炉鉄皮の溶断、炉底サラマンダーの溶断・穿孔
17,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05554142SC1-51箱(25本)穿孔ワンタッチ10.014000.49~0.69厚鋼板溶断の予備穿孔
42,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05554158SC2-6B1箱(10本)穿孔ワンタッチ12.718500.49~0.69厚鋼板溶断の予備穿孔
18,400
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08181372SC2-6BX1箱(10本)切断片側ソケット付12.718500.59~0.78シートパイル・鋼菅杭・H形鋼の溶断、特殊鋼の溶断、焼付砂の除去、ダクタイル鋳鉄の押し湯溶断、真鍮・アルミニウム等の非鉄金属の溶断、コンクリート構造物の穿孔
18,400
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05554167SL8-6Xネジ1箱(10本)切断ネジソケット13.830000.59~0.78シートパイル・鋼菅杭・H形鋼の溶断、特殊鋼の溶断、焼付砂の除去、ダクタイル鋳鉄の押し湯溶断、真鍮・アルミニウム等の非鉄金属の溶断、コンクリート構造物の穿孔
32,600
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05554176SR9-6001箱(100本)切断-9.06000.30~0.78閉所・狭所での作業
88,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41651235SR9-9001箱(50本)切断-9.09000.30~0.78閉所・狭所での作業
60,000
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05554185SR9-9001箱(75本)切断-9.09000.30~0.78閉所・狭所での作業
75,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
41651217SR9-9001箱(50本)切断-9.09000.30~0.78閉所・狭所での作業
50,000
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05554185SR9-90041651235SR9-900SR9-900 シャープランス 酸素アーク工業 41651235シャープランス酸素アーク工業1箱(50本)
52,980
税込58,278
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス溶断・溶接」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする