ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。金具の穴にマウス・テンキーなどのコードを通す事で同様にロックできます。



3種類のダイヤルでセキュリティ度は低いのかも知れませんが十分だと思いました。
勿論、パソコンは無事でしたし、価格が安い処が魅力です。
とても使いやすくて便利で、価格も安くて良かったですが、もう一つ
4桁になるとよりセキュリティーが上がると思いました。
ダイヤル式なので鍵をなくす心配もなく、簡単に取付できました。初めてなので他製品との比較はできませんがワイヤーも丈夫そうで問題ないと思います。
ダイヤル式の鍵ですが、動きが硬いのに設定しようとするときは微妙にダイヤルがズレてしまいます。設定した瞬間ズルッとずれて空かなくなってしまいました。慎重に設定しなかった自分が悪いのですが、ダイヤルの動きがもう少し改善されると使いやすい気がします。説明書も同封されているものとネットで見た説明書が微妙に違うので???
初めてセキュリティケーブルを付けてみました。
想像以上に南京錠が邪魔なので退勤時にロックして帰るという運用にします。
取扱説明書ですが、肝心なケーブルとクリップ・錠が繋がれずに終わってしまいます。直したほうがよろしいかと…
貴重なご意見ありがとうございます。
担当部署に申し伝え、今後の改善に努めて参ります。
鍵が不良品でした。鍵は別途購入しました。ワイヤーは良さそうです。
この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。