曜日別特売
モノタロウ

セキュリティケーブル パソコン用 南京錠タイプ

セキュリティケーブル パソコン用 南京錠タイプ - モノタロウセキュリティケーブル パソコン用 南京錠タイプ - モノタロウセキュリティケーブル パソコン用 南京錠タイプ - モノタロウ
(14件のレビュー)

ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。金具の穴にマウス・テンキーなどのコードを通す事で同様にロックできます。

ワイヤー長さ(m)1.8ワイヤー径(Φmm)2.4材質(ワイヤー)鉄、(南京錠)真鍮、(金具)ステンレス対応機種3~4×6.5~8mmのセキュリティスロットを持つOA機器等ロック南京錠(キー式)内容量1個
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(0.7MB)
注意
※本製品はパソコンなどの盗難を予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失については保証しかねますのでご了承ください。
※セキュリティスロットの有無については本体取扱説明書などをご確認ください。
※一部のノートパソコンや製品には対応しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05554824M123S
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05554824
2022-08-12
用途: 宅配ボックスの盗難防止に
大塚商店自動車・二輪車・自転車関連業

長さも太さも丁度いいサイズです。いろいろな店舗で探し回って見つけられず、こちらで見つけました。良かったです。

対象商品 : 05554824
2022-11-16
用途: PC盗難防止
コロナ労働組合製造業

社内のPC盗難防止様に購入しました。
南京錠が少しキャシャですが値段を考えると妥当だと思います。

対象商品 : 05554824
2022-06-07
用途: WEB会議用パソコンの会議室常設に
シキボウ株式会社製造業

価格は安いですが、取り付けは簡単で判りやすくしっかり機能を満たしています。目的通りで満足しています。

対象商品 : 05554824
2021-10-05
用途: 宅配ボックス
運輸・通信業

玄関前に置いた宅配ボックスの盗難防止に使っています。

対象商品 : 05554824
2020-11-13
用途: バイク用のヘルメットホルダーとして

セローで使用。ジャケットの袖とヘルメットのチンガード部分を通してちょうどよい長さでした。

対象商品 : 05554824
2019-11-06
用途: 盗難防止

簡単な作りでお手頃です。
複数名が使用するため番号タイプではなく南京錠タイプのこちらを選びました。
鍵が簡単に開かないことを祈っています。

対象商品 : 05554824
2018-01-23
用途: pcセキュリティ対策
サービス業

pc取付けの金具の加工が非常に良い

対象商品 : 05554824
2018-11-09
用途: パソコンのセキュリティ
建設業・工事業

サンプルとして購入したが、当社配備のノートパソコンに設定できなかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
20個、同じ鍵で注文可能ですか。
回答:
鍵同一番号及び鍵番号指定ではご注文頂けません。
2023-03-31
質問:
複数のPCに取り付けるのですが、一括で鍵の管理をしたいためマスターキーはありますか。
回答:
マスターキーのご用意はございません。
2023-03-31
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする