曜日別特売

マジカルセーフティ #651

マジカルセーフティ #651 - 丸五マジカルセーフティ #651 - 丸五マジカルセーフティ #651 - 丸五
(1件のレビュー)
形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種材質(アッパー)天然皮革、合皮材質(ソール)EVA、ゴム標準質量(g/片足)560(26cm)材質(先芯)甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05555418#65122.53Eブラック撥水、反射素材、耐油底、ノンマーキングソール、踵衝撃吸収
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
05555427#651233Eブラック撥水、反射素材、耐油底、ノンマーキングソール、踵衝撃吸収
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
05555436#65123.53Eブラック撥水、反射素材、耐油底、ノンマーキングソール、踵衝撃吸収
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
05555445#651243Eブラック撥水、反射素材、耐油底、ノンマーキングソール、踵衝撃吸収
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
05555454#65124.53Eブラック撥水、反射素材、耐油底、ノンマーキングソール、踵衝撃吸収
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
05555463#651253Eブラック撥水、反射素材、耐油底、ノンマーキングソール、踵衝撃吸収
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
05555472#65125.53Eブラック撥水、反射素材、耐油底、ノンマーキングソール、踵衝撃吸収
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
05555488#651263Eブラック撥水、反射素材、耐油底、ノンマーキングソール、踵衝撃吸収
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
05555497#65126.53Eブラック撥水、反射素材、耐油底、ノンマーキングソール、踵衝撃吸収
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
05555506#651273Eブラック撥水、反射素材、耐油底、ノンマーキングソール、踵衝撃吸収
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
05555515#651283Eブラック撥水、反射素材、耐油底、ノンマーキングソール、踵衝撃吸収
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05555506
2018-03-05
用途: 作業時

普段から使用している安全靴は硬いのでしゃがんで作業するのが難しいのですが、これだと問題なく作業ができるので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする