丸五
万年縫付12枚
(1件のレビュー)
形状
ハイカット
種類
作業靴
材質(アッパー)
綿
材質(ソール)
ゴム
材質(先芯)
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
靴タイプ
足袋
内容量
1足
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05557992
-
24
紺
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
05558008
-
24.5
紺
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
05558017
-
25
紺
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
05558026
-
25.5
紺
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
05558035
-
26
紺
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
05558044
-
26.5
紺
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
05558053
-
27
紺
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
05558062
-
28
紺
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
05557913
-
24
黒
オープン
取扱い終了
05557922
-
24.5
黒
オープン
取扱い終了
05557938
-
25
黒
オープン
取扱い終了
05557947
-
25.5
黒
オープン
取扱い終了
05557956
-
26
黒
オープン
取扱い終了
05557965
-
26.5
黒
オープン
取扱い終了
05557974
-
27
黒
オープン
取扱い終了
05557983
-
28
黒
オープン
取扱い終了
05558078
-
24
白
オープン
取扱い終了
05558087
-
24.5
白
オープン
取扱い終了
05558096
-
25
白
オープン
取扱い終了
05558105
-
25.5
白
オープン
取扱い終了
05558114
-
26
白
オープン
取扱い終了
05558123
-
26.5
白
オープン
取扱い終了
05558132
-
27
白
オープン
取扱い終了
05558148
-
28
白
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください