丸五
快足5枚
仕様
底が厚め貼付タイプ
種類
作業靴
材質(アッパー)
綿
材質(ソール)
ゴム
材質(先芯)
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
靴タイプ
足袋
内容量
1足
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05558638
-
22.5
黒
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
05558647
-
23
黒
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
05558656
-
24
黒
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
05558665
-
24.5
黒
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
05558674
-
25
黒
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
05558683
-
25.5
黒
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
05558692
-
26
黒
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
05558708
-
27
黒
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
05558717
-
28
黒
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください