曜日別特売

実用3枚大馳

実用3枚大馳 - 丸五実用3枚大馳 - 丸五
(1件のレビュー)
仕様重作業向け貼付タイプ形状ミドルカット種類作業靴材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム材質(先芯)なしRoHS指令(10物質対応)対応靴タイプ足袋内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05558866-22
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
05558875-22.5
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
05558884-23
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
05558893-23.5
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
05558902-24
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
05558918-24.5
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
05558927-25
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
05558936-25.5
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
05558945-26
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
05558954-26.5
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
05558963-27
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
05558972-28
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05558972
2016-01-12
用途: 足場作業など

表記サイズよりかなり大きく作られています。(28センチ購入しましたが、つま先が10ミリ以上余っています)
購入を考えられる方は、ご注意を。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする