丸五
アビカ #880
(1件のレビュー)
色
ホワイト
足幅
3E
形状
ローカット
種類
静電靴
材質(アッパー)
合皮、メッシュ
材質(ソール)
EVA、ゴム
機能
静電機能、ノンマーキングソール、耐油底
材質(先芯)
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05559742
#880
21
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
05559758
#880
21.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
05559767
#880
22
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
05559776
#880
22.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
05559785
#880
23
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
05559794
#880
23.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月23日
05559803
#880
24
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
05559812
#880
24.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
05559828
#880
25
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
05559837
#880
25.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
05559846
#880
26
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
18日以内出荷
05559855
#880
26.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
05559864
#880
27
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
05559873
#880
27.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
05559882
#880
28
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
05559898
#880
28.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
05559907
#880
29
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください