曜日別特売

フットラボ002

フットラボ002 - 丸五フットラボ002 - 丸五
仕様医療用材質(アッパー)EVA材質(ソール)EVA材質(先芯)なしRoHS指令(10物質対応)対応靴タイプサンダル内容量1足
全12種類を絞り込む
サイズ(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05562698-22サックス
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
05562707-23サックス
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
05562716-24サックス
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
05562725-25サックス
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
05562734-26サックス
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
05562752-22ホワイト
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
05562768-23ホワイト
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
05562777-24ホワイト
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
05562786-25ホワイト
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
05562795-26ホワイト
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
05562804-27ホワイト
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
05562743-27サックス
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする